Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350
Artikel-Nr.:
     2805-T350B225K025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350B225K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T350
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,79*
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,07*
1 Tag
262
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 8,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.