Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350
Artikel-Nr.:
     2805-T350A104M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350A104M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T350
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,10*
1 Tag
759
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.