Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-T181K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T18102KT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15 ±1
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Engineering PN: 3006;43P;89
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,27*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,06*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,21*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.