Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 20kΩ; 200mW; ±20%; THT; 4mm; Metall


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T16TH-20KA
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16TH-M04N203A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 25000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,2W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Achsendurchmesser: 4mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 40mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 280°
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 1
Gewindelänge: 5mm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,5301* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.148,85*
€ 1.367,1315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.142,20*
€ 1.359,218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.120,95*
€ 1.333,9305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.109,54*
€ 1.320,3526
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.106,02*
€ 1.316,1638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.