Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil; 0,1÷10bar; PBT; 0,35l/min; 4mm; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselrückschlagventil; 0,1÷10bar; PBT; 0,35l/min; 4mm; -20÷80°C
Drosselrückschlagventil; 0,1÷10bar; PBT; 0,35l/min; 4mm; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-T15P0004
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     T15P0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
drosselrückschlagventil kunststoff
pneumatik drosselrückschlagventil
Hersteller: NORGREN HERION
Montage: für Frontplatten;Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: PBT
Betriebsdruck: 0,1...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Material des Innenteils: Messing
Pneumatikmodul-Typ: Drosselrückschlagventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Einwegfunktion;geregelt
Durchfluss: 0,35l/min
Weitere Suchbegriffe: herion drosselrückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.