Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 75mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 75mm; weiss
Pneumatikleitung; max.15bar; L: 100m; r Biegung min: 75mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-T1209W-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T1209W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyamid
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 15bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 9mm
Biegeradius der Leitung min.: 75mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 215,60*
€ 249,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 250,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 277,24*
€ 329,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.