Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 50W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 50W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 50W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-SYS1548-5012-T2
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1548-5012-T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 50w
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 50W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 115x55x35mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,17A
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.