Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 1,33A; 24W; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 1,33A; 24W; Stecker: EU
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 1,33A; 24W; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-SYS1541-2418
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1541-2418-EU/UK/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 18v
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 93,5x46x35,8mm
Setinhalt: Eurostecker;Commonwealth-Stecker;Netzteil;USA-Stecker;Japan-Stecker
Ausgangsspannung: 18V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,33A
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Anschlüsse für das Land: USA;Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.