Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 81,39%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 81,39%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: EU; 81,39%
Artikel-Nr.:
     2805-SYS1308N-2424-W2E
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1308N-2424-W2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 24v
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 75x34x43mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 81,39%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.