Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9520-5YO-C12F-Q SY9520-5YO-C12F-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
SY9520-5YO-C12F-Q SY9520-5YO-C12F-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY95205YOC12FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9520-5YO-C12F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Betriebsdruck: 2...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung unter Druck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,34*
€ 101,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 98,05*
€ 125,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.