Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY71203DOEC8FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-3DOE-C8F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 860mVA
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.