Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SY21; weiblich; PIN: 9; mit Schutzkappe; IP67; 7÷12mm; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY2111/S9II-1C
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SY2111/S9II-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: SY21
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...12mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.