Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,001A/0,01VDC; THT; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,001A/0,01VDC; THT; -40÷85°C
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; 0,001A/0,01VDC; THT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SX254H
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     SX254
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR HARTMANN
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x2,5x6,5mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,001A / 0,01V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: SX254
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.