Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9m; 200m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9m; 200m/min
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9m; 200m/min
Artikel-Nr.:
     2805-SX-M310/A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     M310.010A06C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längenzähler
Meterzähler
längenzähler
Hersteller: Baumer IVO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 69x48x26mm
Zählgröße: Meter
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Gehäusematerial: Kunststoff
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 4,5mm
Zählbereich: 9999,9m
Achsendurchmesser: 4mm
Geschwindigkeit max.: 200m/min
Fußmaße: 80x48mm
Passendes Zubehör: SX-MR291
Drehrichtung: rechtsdrehend
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER IVO:
BAUMER IVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.