Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Phosphorbronze; verzinnt; 22AWG; JWPF; 3A; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; Phosphorbronze; verzinnt; 22AWG; JWPF; 3A; 100V
Kontakt; männlich; Phosphorbronze; verzinnt; 22AWG; JWPF; 3A; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-SWPT-22LK200-D
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SWPT-22LK200-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: JWPF
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 22AWG
Leitungslänge: 0,2m
Max. Spannung: 100V
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.