Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Netzausschalter; im Gehäuse,in Installationsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox SwitchBox Kabellos Schwarz
blebox SwitchBox Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SWITCHBOX
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     SWITCHBOX V3
EAN/GTIN:
     5900168580022
Hersteller: BLEBOX
Montage: in Installationsdose;im Gehäuse
Ausgang: Relais
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Anwendung: für Transformatoren;Lichtsteuerung LED;Servomotorsteuerung;1-phasen Motoren;Personal Computer
Max. Leistung: 3,5kW
Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Kontaktstrom max.: 16A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Anschlüsse: Klemmverbindung
Abmessungen: 39x47x23mm
Modul-Typ: kabelloser Netzausschalter
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Anwendung - Serie/Produzent: Android;iPad;iPad mini;iPhone;Windows Phone
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.