Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; IEC C7 weiblich,NEMA 1-15 (A) Stecker; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,75mm2; IEC C7 weiblich,NEMA 1-15 (A) Stecker; PVC
Kabel; 2x0,75mm2; IEC C7 weiblich,NEMA 1-15 (A) Stecker; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-SUNNY-C7J18
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     C7J18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SUNNY
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: 0...40°C
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: VCTFK
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 7A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C7 weiblich;NEMA 1-15 (A) Stecker
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Anschlüsse für das Land: Japan;USA
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.