Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL64; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL64; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL64; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-STS-64P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*64V13-JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: SIL64
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte;können zerbrochen werden, um die gewünschte Anzahl an Ausgängen zu haben
Durchmesser der Ausgänge: 0,5mm
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.