Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; 0,5mm; M4; Ø: 4,3mm; schraubbar; 90°-Winkel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; 0,5mm; M4; Ø: 4,3mm; schraubbar; 90°-Winkel
Kabelschuh: Lötstift; 0,5mm; M4; Ø: 4,3mm; schraubbar; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-STO-M4P/NC
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     61-2304-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Kontaktbeschichtung: vernickelt;verzinnt
Gesamtlänge: 15,25mm
Stärke: 0,5mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Öffnung für Schraube: M4
Ring-Innendurchmesser: 4,3mm
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.