Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L151R8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151R8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: I2C;IrDA;SPI x2;ISO7846;USART x2
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 5
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 28
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8L
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 64kB FLASH;2kB EEPROM;4kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 4,88*
1 Tag
5409
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 5,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 41,66*
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
ab € 35,27*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L-Discovery
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.