Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 3
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 3
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L151C3T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151C3T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;ISO7846
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 28
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8L
Speicher: 8kB FLASH;256B EEPROM;1kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.