Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 50VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 50VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 50VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM50/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM50/230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 50VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Maß A: 66mm
Maß E: 52mm
Äußere Abmessungen: 66x77x65mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Maß B: 65mm
Ausführung: einphasig
Maß C: 77mm
Maß D: 50mm
Herstellerserie: STM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.