Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 120MHz; LQFP144; 1,71÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L4R5ZIT6P
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4R5ZIT6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;GPIO;SAI;SDMMC;LPUART;PSSI
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 115
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Architektur-Art: Cortex M4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;640kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 21,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 23,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.