Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; LQFP32; 1,65÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32L052K8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L052K8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;USB
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32L0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11737
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 4,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 5,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.