Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 600MHz; TFBGA225; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H7S3L8H6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H7S3L8H6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TFBGA225
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;parallel;USART;IrDA;LIN;USB;Ethernet;SAI;HDMI CEC;SPDIF;SDMMC;CAN FD;LPUART;I3C
Taktfrequenz: 600MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 152
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR);PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 64kB FLASH;620kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.