Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 600MHz; LQFP176; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H7R7I8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H7R7I8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;parallel;USART;IrDA;LIN;USB;Ethernet;SAI;HDMI CEC;SPDIF;SDMMC;CAN FD;LPUART;I3C
Taktfrequenz: 600MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 118
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 17
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR);PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 64kB FLASH;620kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 10,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 12,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.