Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 280MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H7A3ZGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H7A3ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;I2S;GPIO;SAI;HDMI CEC;SPDIF;MDIO;PDM;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 280MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 1MB FLASH;1,4MB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.