Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 480MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H743ZGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;GPIO;SAI;SPDIF;MDIO;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 480MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 1MB FLASH;1MB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
€ 14,99*
ab € 9,83*
€ 20,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 21,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.