Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 480MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H742ZIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H742ZIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;GPIO;SAI;SPDIF;MDIO;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 480MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 1MB SRAM;692kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.