Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 550MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H730VBT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H730VBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;SAI;HDMI CEC;SPDIF;MDIO;PDM;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 550MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 128kB FLASH;564kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 11,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.