Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 550MHz; LQFP144; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H725ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H725ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;GPIO;SAI;HDMI CEC;SPDIF;MDIO;PDM;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 550MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 97
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 512kB FLASH;564kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.