Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 550MHz; LQFP100; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H725VGT3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H725VGT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;USB;Ethernet;I2S;GPIO;SAI;HDMI CEC;SPDIF;MDIO;PDM;SDMMC;CAN FD;LPUART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 550MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 67
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;LCD controller;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Speicher: 1MB FLASH;564kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 270 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.