Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 170MHz; LQFP48; 1,71÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32G491CET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G491CET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB;I2C x3;SPI x3;QUAD SPI;USART x3;SAI;CAN-FD x2;LPUART
Taktfrequenz: 170MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl Timer 16bit: 11
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 18
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;DSP;FPU;Brown Out Reset (BOR);TRNG;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32G4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 4
Speicher: 512kB FLASH;112kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,30*
3 Tage
141
1
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 9,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 10,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.