Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 64MHz; LQFP100; 1,7÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32G0B1VET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G0B1VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB;I2C x3;SPI x3;HDMI CEC;CAN-FD x2;USART x6;LPUART
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 94
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 19
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);12bit ADC;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: STM32G0
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM;144kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,57*
3 Tage
1749
1
€ 14,99*
ab € 4,56*
€ 6,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 9,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.