Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP176; 1,7÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F765IIT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F765IIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;UART x4;I2S x3;I2C x4;SPI x6;SDIO;USART x4;DCMI;QSPI;CAN x3;USB high-speed
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: TRNG
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB SRAM;2MB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.