Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 216MHz; LQFP100; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F746VET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F746VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;CAN x2;UART x4;SPI x4;I2S x3;I2C x4;SDIO;USART x4;DCMI;QSPI;USB high-speed;FMC
Taktfrequenz: 216MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 82
Anzahl Timer 16bit: 12
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: TRNG
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32F7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;320kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 16,65*
2 Tage
1073
€ 14,99*
ab € 8,71*
€ 18,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.