Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F446ZET7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F446ZET7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;CAN x2;UART x2;SPI x4;I2C x4;QUAD SPI;SDIO;USART x4;HDMI CEC;SAI x 2
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Anzahl Timer 16bit: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;DSP;FPU;Brown Out Reset (BOR);PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
823
€ 14,99*
ab € 6,76*
€ 11,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 15,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.