Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 180MHz 128 KB RAM 2xUSB
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F446RET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F446RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: CAN x2;UART x4;MMC;SPI x4;I2C x4;QUAD SPI;SDIO;USB OTG x2;S/PDIF;USART x4;HDMI CEC;SAI x 2
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 10,88*
3 Tage
19657
€ 14,99*
ab € 4,48*
€ 11,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 12,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
B-F446E-96B01A
€ 88,35*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32446E-EVAL
€ 410,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.