Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 180MHz; LQFP176; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F427IIH6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F427IIH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;USB;JTAG;Ethernet;I2S;GPIO;SDIO;SWD
Taktfrequenz: 180MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;CRC;DMA;Brown Out Reset (BOR);TRNG;PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2MB FLASH;256kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9688
€ 14,99*
ab € 11,89*
€ 19,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 23,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.