Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 100MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 100MHz 32 KB RAM
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F410RBT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F410RBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;LIN
Taktfrequenz: 100MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,60*
2 Tage
10610
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 7,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.