Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 84MHz; LQFP64; 1,7÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F401RDT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401RDT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: USB OTG;I2C x3;SPI x4;I2S x2;SDIO;USART x3
Taktfrequenz: 84MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Architektur-Art: Cortex M4
Speicher: 96kB SRAM;384kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.