Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP32; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F301K6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F301K6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;I2S;GPIO
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;DMA;Operationsverstärker;PdR;PVD
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: STM32F3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 14,99*
ab € 2,26*
€ 4,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 6,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.