Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷105°C
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103RCT7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103RCT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;Innentemperatursensor
Architektur-Art: Cortex M3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;48kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1549
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 12,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 12,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 59,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.