Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 24MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 24MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 10
IC: ARM Mikrocontroller; 24MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 10
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F100ZCT6B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100ZCT6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x2;I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Anzahl Timer 16bit: 10
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 256kB FLASH;24kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.