Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; UFQFPN28; 2÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F042G4U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F042G4U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN28
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USB;UART x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 1
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Speicher: 16kB FLASH;6kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,80*
2 Tage
1660
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.