Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 5
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 5
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F031C4T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031C4T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 39
Anzahl Timer 16bit: 5
Architektur-Art: Cortex M0
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 4,17*
1 Tag
2073
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,37*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,12*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM03A1
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.