Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM1061N23WX6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1061N23WX6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 0,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangs-Art: open drain
Aktiv-Zustand: gering
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,3V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Weitere Suchbegriffe: Spannungsreferenz, spannungsreferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.