Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidlade; L: 350mm; W: 76mm; Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidlade; L: 350mm; W: 76mm; Holz
Schneidlade; L: 350mm; W: 76mm; Holz
Artikel-Nr.:
     2805-STL-1-19-192
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-19-192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
stanley gehrungslade
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STANLEY
Breite: 76mm
Material: Holz
Länge: 0,35m
Werkzeug-Typ: Schneidlade
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.