Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Erweiterungssteckplätze: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: STM32; Erweiterungssteckplätze: 2
Entw.Kits: STM32; Erweiterungssteckplätze: 2
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-STLKT01V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-STLKT01V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;Stiftbuchse;microSD;USB micro
Setinhalt: Prototypenplatine;Motherboard;Verbindungskabel;Kunststoffgehäuse
Schnittstelle: USB;GPIO;SWD;microSD;DAC
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: LPS22HB;LSM303AGR;STM32L476JG;MP34DT05;BlueNRG-MS;LSM6DSM;BALF-NRG-02D3;LD39115J18R
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V 100mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 97,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,33*
€ 132,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L476RGT6
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.