Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; männlich; PIN: 5; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; männlich; PIN: 5; IP54
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Buchse; männlich; PIN: 5; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-STASEI-5
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931697106 STASEI 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: ST
Max. Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 5+PE
Maximalstrom: 10A
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 4,46*
100
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,54*
200
Frei Haus
ab € 4,10445*
€ 4,63445*
200
Frei Haus
ab € 4,1453*
€ 4,6853*
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
931 691-106-1
ab € 4,47*
Sonstiges
Hirschmann
732 045-001-1
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.